エスコ
650x 800mm タイヤカバー(難燃加工)
(1件のレビュー)
仕様
参考車種:ワゴンR、ムーブ、ライフ等
材質
ポリエステル
質量(g)
280
適合車
軽・小型乗用車
使用時寸法(mm)
Φ650×H800
アズワン品番
64-2275-76
タイヤ幅(mm)
190以下
タイヤ外径(mm)
640以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64633635
EA912AB-1
オープン
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください