475x410x300mm バーベキューグリル(ステンレス製)

475x410x300mm バーベキューグリル(ステンレス製) エスコ 475x410x300mm バーベキューグリル(ステンレス製) エスコ 475x410x300mm バーベキューグリル(ステンレス製) エスコ

付属品収納バッグ 材質本体・低板:ステンレス、網・目皿・スタンド:スチール 質量(kg)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:475×410×300、収納時:570×470×60 網サイズ(mm)460×400 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64634089 EA913LD-11
オープン
11,500
12,650 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする