6.0L ウォータージャグ

6.0L ウォータージャグ エスコ 6.0L ウォータージャグ エスコ 6.0L ウォータージャグ エスコ 6.0L ウォータージャグ エスコ

材質本体:スチール、内容器:アルミニウム、断熱材:ウレタンフォーム 寸法(mm)240×280×315(H) 質量(kg)1.3 容量(L)6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64636539 EA917AA-6
オープン
6,800
7,480 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする