エスコ
50mm/736-1168mm 作業用ベルト
バックルはワンタッチ式で着脱が容易です
材質
ベルト:ナイロン、バックル:ポリプロピレン、リベット:スチール
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
約1200
バックル
ワンタッチ式
胴回り(mm)
736~1168
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64637686
EA925KD-11
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください