330x100x300mm ファンシーバッグ(紫紺/10枚)

330x100x300mm ファンシーバッグ(紫紺/10枚) エスコ

仕様
サイズ
(幅×マチ×高さ):330×100×300mm
材質本体:コート紙(表面グロスPP貼り)、手紐:ポリエステル 紫紺 入数10枚 厚さ(g/m2)160 内容量1束
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64640118 EA927SA-58
オープン
2,600
2,860 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする