110×65×35mm 吸水スポンジ

110×65×35mm 吸水スポンジ エスコ 110×65×35mm 吸水スポンジ エスコ 110×65×35mm 吸水スポンジ エスコ

水滴をぐんぐん吸収、ギュッと絞れば吸水力が元通りに復活します。
「拭く、絞る」を繰り返して拭き上げてください。
布巾や雑巾のように糸屑が付きません。
防カビ剤、防腐剤含浸

用途キッチン、洗面所など水まわりのスペースのお手入れ、ガラスの結露拭きに 材質PVAスポンジ 寸法(mm)約110×65×35 吸水量(mL)200 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64640504 EA928AG-146
オープン
545
600 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする