エスコ
[EA928AY-501~505用] 460mm ワイパーヘッド
仕様
ワイパー幅:460mm
材質
ヘッド:ステンレス、ゴム:シリコン
アズワン品番
65-2249-01
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64641028
EA928AY-531
オープン
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください