エスコ エスコの 空調・電設資材 エスコの 電路支持材/支持金具 エスコの 電路支持用サドル PF・VE 16用 台付きサドル PF・VE 16用 台付きサドル 注文コード 64647626 注文コード 64647626 材質PVC 適合管PF16(MF・MFX除く)・VE16 適合径(Φmm)22 アズワン品番64-2285-14 内容量1袋(5個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA947BS-121 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64647626 EA947BS-121 オープン ¥260 ¥260 ¥286 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電路支持材/支持金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分 三門 税込¥24,178~ ¥21,980~ 可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤) PANDUIT 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ カテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6A PANDUIT 税込¥35,178~ ¥31,980~ 熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ ケーブル支持金具 吊りボルト用 アメリカン電機 税込¥504 ¥458 バスケットへ 熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT 税込¥76,978~ ¥69,980~ 光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC コネクタ付) PANDUIT 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ JJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6A PANDUIT 税込¥32,978 ¥29,980 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用 PANDUIT 税込¥50,578~ ¥45,980~ 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプ PANDUIT 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6) PANDUIT 税込¥46,178 ¥41,980 カラーナイロン結束バンド PANDUIT 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性 PANDUIT 税込¥97,878~ ¥88,980~ パイプハンガー支持金具 PSプレート 南電機 税込¥3,958~ ¥3,598~ ライティングダクト 抜止コンセントプラグ JAPPY 税込¥978 ¥889 バスケットへ ナイロン結束バンド(押し込みタイプ) PANDUIT 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 赤とんぼⅡ(R) サワタ 税込¥21,978~ ¥19,980~ 可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” 耐候・耐熱タイプ(VHB粘着剤) PANDUIT 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電路支持材/支持金具電路支持用サドル電路支持用両サドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります 電路支持用片サドル 電路支持用両サドル 電路支持用サドルベース シェアする マイページ 最近見た商品