エスコ エスコの 空調・電設資材 エスコの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 エスコの 電線管用接続部品 [EA947TB-31・32用] カップリング(防水/白) [EA947TB-31・32用] カップリング(防水/白) 注文コード 64648719 材質PVC 色白 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ44×81 適合ホースサイズマシンフレキ22 アズワン品番64-2286-88 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA947TL-14 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64648719 EA947TL-14 オープン ¥1,620 ¥1,620 ¥1,782 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電線管用接続部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応 SMK 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 防爆型ユニオン オスタイプ 大阪電具(ODK) 税込¥1,758~ ¥1,598~ ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応 SMK 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 厚鋼用絶縁ブッシング 大阪電具(ODK) 税込¥86~ ¥78~ ソケットターミナル SMK 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ プラグターミナル SMK 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 防爆型アダプタ 正アダプタ 大阪電具(ODK) 税込¥659~ ¥599~ ケーブルコネクタ(リミットスイッチ用) 大阪電具(ODK) 税込¥483 ¥439 バスケットへ 中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK) 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ 薄鋼用絶縁ブッシング 大阪電具(ODK) 税込¥86~ ¥78~ ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK) 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応 SMK 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK) 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応 SMK 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応 SMK 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 厚鋼用90゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK) 税込¥824~ ¥749~ 裸フレキ用90°アングルコネクタ(厚鋼用) 大阪電具(ODK) 税込¥1,648~ ¥1,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品電線管用接続部品電線管用カップリング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります 電線管用コネクタ 電線管用カップリング 電線管用ブッシング 電線管用カバー 電線管用レジュサー 電線管用ロックナット 電線管用ジョイントナット 電線管用エントランスキャップ 電線管用アダプター 電線管用ベント 電線管用ニップル 電線管用エルボ 電線管用チーズ 電線管用エンド 電線管用ユニバーサル 電線管用スリーブ 電線管用ソケット その他電線管用接続部品 シェアする マイページ 最近見た商品