M8x30mm 雄ねじノブ

M8x30mm 雄ねじノブ エスコ M8x30mm 雄ねじノブ エスコ

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×30、D:32、H:23、D:19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64649279 EA948AD-112
オープン
680
748 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする