エスコ
205mm キャリアハンドル
材質
グリップ:ポリ塩化ビニル、止め金:スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
ねじ間:205、幅:23.3、厚み:9.5
許容荷重(N)
300(取付側材質によって変化します。)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64650776
EA948BL-102
オープン
¥
2,920
¥3,212
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください