エスコ エスコの 機構部品 エスコの ハンドル・取っ手・グリップ エスコの レバー M4 雌ねじミニクランプレバー(レッド) M4 雌ねじミニクランプレバー(レッド) 注文コード 64652438 注文コード 64652438 注文コード 64652438 注文コード 64652438 材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 色レッド 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA948CC-232 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64652438 EA948CC-232 オープン ¥950 ¥950 ¥1,045 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LSLT ストップロックレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,178~ ¥3,798~ 回転グリップ RGS型 Elesa 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ステンレスノブファスナー(Φ12貫通穴) TAKIGEN(タキゲン) 税込¥2,968~ ¥2,698~ (1) マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下 税込¥2,198~ ¥1,998~ 家具用ノブ 25×22mm ステンレスヘアライン ハーフェレ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ヘアキャッチャMCI用ノブボルト 昌栄 税込¥483 ¥439 スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン) 税込¥3,279~ ¥2,981~ 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 税込¥1,648 ¥1,498 アラビアハンドル フジテック・ジャパン 税込¥1,318~ ¥1,198~ スコットハンドル フジテック・ジャパン 税込¥901~ ¥819~ ニューストレートハンドル フジテック・ジャパン 税込¥593~ ¥539~ メルヘンハンドル フジテック・ジャパン 税込¥703~ ¥639~ 811 デルハンドル BEST[金物] 税込¥1,758~ ¥1,598~ O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) エスコ 税込¥5,278~ ¥4,798~ 3カ-W ツールノブ(T-1(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-W ツールノブ(T-2(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-W ツールノブ(T-3(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 2スポークハンドル HSN 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥8,468~ ¥7,698~ アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥15,288~ ¥13,898~ アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥10,778~ ¥9,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップレバークランプレバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「レバー」にはこんなカテゴリがあります クランプレバー テンションレバー グリップレバー カムレバー スイッチレバー シェアする マイページ 最近見た商品