エスコ エスコの 機構部品 エスコの 足場周辺機器 エスコの アジャスターボルト Φ80mm/M20x 98mm アジャスターベース Φ80mm/M20x 98mm アジャスターベース 注文コード 64657365 注文コード 64657365 材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M20×98 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA949HA-413 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64657365 EA949HA-413 オープン ¥2,310 ¥2,310 ¥2,541 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 足場周辺機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アジャスタ用 床固定金具 カナレ電気 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ アジャスタ用 固定金具 カナレ電気 税込¥4,288~ ¥3,898~ アジャスター カナレ電気 税込¥4,178~ ¥3,798~ アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業) 税込¥802~ ¥729~ (1) S-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製 コノエ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ アジャスター×40個 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥13,178~ ¥11,980~ アジャスター×4個 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥1,318~ ¥1,198~ M8/50x35x35mm アジャストベース受金 エスコ 税込¥351~ ¥319~ ゴム(クロ(アジャストヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,208~ ¥1,098~ ティ・バランスN 補修部品 可動部 ティカトウ 税込¥2,198 ¥1,998 ティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット) ティカトウ 税込¥4,398 ¥3,998 ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) ティカトウ 税込¥3,298 ¥2,998 ティ・バランスN 補修部品 固定部 ティカトウ 税込¥494 ¥449 ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) ティカトウ 税込¥4,948 ¥4,498 レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥3,188~ ¥2,898~ 卓上型空気ばね式除振台 明立精機 税込¥131,780~ ¥119,800~ 耐震固定金具 明立精機 税込¥76,978~ ¥69,980~ 手押しポンプ 明立精機 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 大型手押しポンプ 明立精機 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品足場周辺機器アジャスターボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。アジャスターボルトの特長とベースの種類豆知識URL:https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/ 参考になった 2022-06-17 「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります 防振ゴム/防振パッド/防振装置 アジャスターボルト グロメット、ゴム足 スタンドフット シェアする マイページ 最近見た商品