エスコ
360mm 丁番調整工具
材質
鉄
寸法(mm)
A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10、G:75、H:75
全長(mm)
360
サイズ
M
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64660077
EA951CY-102
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください