850x550x 880mm/2段 ツールワゴン(パーツトレー付)
サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダーを取付できます
仕様スチール厚さ:1.2mm
材質本体:スチール、キャスター:ポリプロピレン
質量(kg)39.4
高さ(mm)880
奥行(mm)550
間口(mm)850
角穴(mm)10×10(ピッチ間隔35)
アズワン品番64-2290-82
トレー寸法(mm)150×201×75
内容量1台
サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダーを取付できます