エスコ
266x70mm キーラック(8個用)
便利なフラップ開閉式
仕様
キーハンガー数:8個
材質
プラスチック
色
白、桃、赤、橙、黄、緑、青、紫
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265(W)×16(D)×70(H)(ケース)、30(W)×57(L)(キータグ)
取付ねじ穴サイズ(mm)
4
アズワン品番
64-2291-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64663288
EA956VL-208
オープン
¥
475
¥
523
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください