エスコ
[606ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
材質
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
寸法(mm)
d:6、D:17、B:6、r:0.3(最小)
アズワン品番
65-2295-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64663893
EA966AM-65A
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方