エスコ エスコの 防災用品 エスコの 転倒防止用品 エスコの 転倒防止金具 70x150x184mm 転倒防止金具(ホワイトボード用) 70x150x184mm 転倒防止金具(ホワイトボード用) 注文コード 64665729 注文コード 64665729 仕様取付脚高さ:50~140mm 材質金具:スチール(焼付塗装)、緩衝材:ウレタンゴム、粘着剤:アクリル系 寸法(mm)70×150×184(最大) 内形寸法(mm)65(ホワイトボードの足を固定する箇所) ねじ穴(Φmm)6 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA979CD-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64665729 EA979CD-1 オープン ¥8,000 ¥8,000 ¥8,800 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防災用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity イーガードラック用 ティーエフサービス 税込¥1,208~ ¥1,098~ (2) 落下防止ネット ティーエフサービス 税込¥6,158~ ¥5,598~ 落下防止ネット ティーエフサービス 税込¥5,168~ ¥4,698~ イーガード 重量ラック用 フランスカン ティーエフサービス 税込¥2,858~ ¥2,598~ イーガード 重量ラック用 樹脂バックル ティーエフサービス 税込¥2,198~ ¥1,998~ テレビ転倒防止 TVガードラバーベルトタイプ ティーエフサービス 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 落下防止ネット 延長ベルト ティーエフサービス 税込¥758 ¥689 バスケットへ ステンレス突っ張りポール2P ヒロ・コーポレーション 税込¥3,518~ ¥3,198~ Safetyクリアキャビネットロック カーボーイ 税込¥879 ¥799 バスケットへ Safetyクリアマルチロック カーボーイ 税込¥989 ¥899 バスケットへ Safetyマグネチックロック カーボーイ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ Safetyドアレバーロック カーボーイ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ バイオマス耐震マット プロセブン 税込¥2,858~ ¥2,598~ 貼るだけスベらんシート サンコー(生活用品) 税込¥604 ¥549 バスケットへ 突っ張り耐震ポール モノタロウ 税込¥1,428~ ¥1,298~ (128) ノンスリップマグシート アラオ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 耐震ジェルシート強力タイプ 清和産業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 衛生のミカタ(4人分 3日間の感染対策も考えた非常用トイレセット) 谷沢製作所 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 肩掛け式LEDライト ヒロ・コーポレーション 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ 充電式ソーラー懐中電灯 ヒロ・コーポレーション 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品転倒防止用品転倒防止金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります つっかえ棒 転倒防止金具 耐震マット ノンスリップマット 開閉防止具 シェアする マイページ 最近見た商品