25mm/ 230kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

25mm/ 230kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ) - エスコ25mm/ 230kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ) - エスコ

頑丈なスチール製バックル

材質スチール全長(mm)112使用荷重(kg)230適合バンド幅(mm)25アズワン品番64-2294-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
全長(mm)
適合バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64667917EA982B-50123011225
オープン
425
468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする