エスコ
698kg/50mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製)
フックやバックルは錆に強いステンレス仕様
材質
ナイロン
質量(g)
2034
ベルト幅(mm)
50
使用荷重(kg)
698
ベルト長さ巻取側(m)
4.8
ベルト長さ固定側(m)
0.43
アズワン品番
64-2294-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ固定側(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64668267
EA982BB-87
698
50
4.8
0.43
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください