エスコ
防犯ベスト(青)
左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
仕様
背中透明ポケットサイズ:縦8.1cm×幅28.8cm
メッシュ色:ブルー
左胸透明ポケットサイズ:縦5.8cm×幅10.5cm
用途
警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに
テープ地色
白
サイズ
フリー
材質
反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
質量(g)
約190
テープ幅(mm)
50
ウエスト(cm)
約90~130(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)
52
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
着丈(cm)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64672047
EA983R-85
約90~130(マジックテープで調整可能)
52
50
オープン
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください