曜日別特売

DC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダー

DC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダー - エスコDC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダー - エスコ
(2件のレビュー)
仕様背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3材質軟鋼(ニッケルメッキ)寸法(mm)Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9質量(g)36電源DC24V吸着力(N)最大53コード長さ(mm)550電流(mA)100IP等級54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64673325EA984CM-0
オープン
2,130
2,343(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64673325
2023-03-31
用途: 装置の実験
合同会社Unico製造業

コンパクトで使いやすい形状で満足しています。
磁力も問題ないです。
長時間使用すると熱を持つのは仕方のないところでしょう。

対象商品 : 64673325
2021-08-29
用途: 特殊モーター用のステータコイルに使用
KFOデザインオフィス

コンパクトに装置内に収まりました。
取付けネジは中央1個を使用します。取り付け仕様が選べてコストが抑えられたらいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする