エスコ
160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64674138
品番
EA986GP-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
バスケットに入れる
材質
スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)
195
耐荷重(kg)
300
耐熱温度(℃)
-25~80