100mm キャスター(自在金具)

100mm キャスター(自在金具) エスコ 100mm キャスター(自在金具) エスコ 100mm キャスター(自在金具) エスコ 100mm キャスター(自在金具) エスコ

材質スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)125 耐熱温度(℃)-25~80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64674515 EA986HE-61 150
オープン
6,160
6,776 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする