エスコ
3.0ton/290-415mm Axle スタンド(2台)
こんなお得な商品も!
ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥
3,998
税込
¥
4,398
(489)
仕様
調節:10段階
材質
スチール
ストローク(mm)
約125
寸法(mm)
195(W)×176(D)×290(H)
質量(kg)
約3.1(1台あたり)
能力(t)
3
アズワン品番
64-2299-22
入数
2台
地上高さ(mm)
約290/約415(最低/最高)
最大耐荷重(kg)
3000
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64679869
EA993DE-5A
オープン
¥
9,970
¥
10,967
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください