エスコ
25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式)
補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様
付属アダプター:15mm、60mm
幅(mm)
210
寸法(mm)
315(W)×600(D)×200(H)
質量(kg)
43
能力(t)
25
ハンドル長さ(mm)
1225
最低高さ(mm)
210
使用エアー圧力(MPa)
0.8~1.0
アズワン品番
64-2299-37
最大揚高(mm)
405
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64680009
EA993LL-25A
オープン
¥
178,900
¥
196,790
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください