エスコ エスコの 清掃用品 エスコの ポリ袋・ゴミ袋 エスコの ポリ袋(ゴミ袋) 100x190mm ポリ袋(透明/100枚) 100x190mm ポリ袋(透明/100枚) 注文コード 64680158 注文コード 64680158 材質LLDPE 色透明 寸法(横×縦)(mm)100×190 アズワン品番64-2299-51 内容量1冊(100冊) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA995AD-255 厚さ(mm) 選択解除 0.03 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64680158 EA995AD-255 0.03 オープン ¥195 ¥195 ¥215 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポリ袋 日本サニパック 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 業務用特厚ポリ袋 90L 日本サニパック 税込¥549 ¥499 バスケットへ 業務用特厚ポリ袋 70L 日本サニパック 税込¥472 ¥429 バスケットへ 強化ポリ袋 日本サニパック 税込¥329 ¥299 バスケットへ 業務用ポリ袋 日本サニパック 税込¥153 ¥139 バスケットへ VALUE 45L黒 日本サニパック 税込¥384 ¥349 バスケットへ 業務用PRO 複合3層 日本サニパック 税込¥120~ ¥109~ ダストパック 日泉ポリテック 税込¥10,888~ ¥9,898~ カート用ポリ袋ECO300 1袋10枚入 CONDOR(山崎産業) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ カート用ポリ袋ECO360 1袋10枚入 CONDOR(山崎産業) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ Hyper Meta ポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥101~ ¥92~ こだわりのポリ袋 70L ハウスホールドジャパン 税込¥307 ¥279 バスケットへ こだわりのポリ袋 90L ハウスホールドジャパン 税込¥373 ¥339 バスケットへ とっても便利な取っ手付ポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥483 ¥439 バスケットへ とっても便利な取っ手付ポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥142~ ¥129~ とって付お買得ゴミ分別用ポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥153~ ¥139~ とって付お買得ゴミ分別用ポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥2,748~ ¥2,498~ とって付きポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥153 ¥139 エンボス入りポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥373 ¥339 バスケットへ サニタリーポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥120 ¥109 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ポリ袋・ゴミ袋ポリ袋(ゴミ袋) カテゴリ 工具の通販モノタロウ 厨房機器・キッチン/店舗用品 厨房用品 キッチン・調理用品 ポリ袋(ゴミ袋) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります ポリ袋(ゴミ袋) 地域指定ゴミ袋 取っ手付きポリ袋 土のう袋 がら袋 アスベスト廃棄用袋 新聞・雑誌収納袋 特殊用途ポリ袋 ゴミ袋関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品