エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 水廻り部材 エスコの 水栓 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(50μm) 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(50μm) 注文コード 64683658 用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ178×457 ろ過精度(μm)50 最高使用温度(℃)80 内容量1個 特価 本日6月17日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250620 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA997KR-5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64683658 EA997KR-5 オープン ¥1,980 ¥1,980 ¥2,178 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水栓部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 高耐熱パッキン(4枚入) カクダイ 税込¥516 ¥469 バスケットへ キッチンミストシャワー カクダイ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 水栓前進ソケット カクダイ 税込¥2,948 ¥2,680 バスケットへ 取付穴縮小アダプター カクダイ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 既設クランクそのままアダプター(2個入) カクダイ 税込¥13,728 ¥12,480 バスケットへ Sパイプ カクダイ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 取付穴縮小アダプターセット カクダイ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ クランク取出しソケット 13(2個入) カクダイ 税込¥4,796 ¥4,360 バスケットへ 単水栓用クランク カクダイ 税込¥7,216 ¥6,560 バスケットへ 斜めジョイント(EU290D用) KVK 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 厨房シンク取出し金具 カクダイ 税込¥3,518~ ¥3,198~ 増設スイッチ(EU290D用) KVK 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 逆配管アダプター SANEI 税込¥14,278~ ¥12,980~ (5) 洗濯機用ウルトラファインバブル付ノズル KVK 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 水栓取付補強板(2ホール用) カクダイ 税込¥802 ¥729 立上りUパイプ(ミストシャワーつき) カクダイ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 遠隔スイッチセット KVK 税込¥79,178 ¥71,980 バスケットへ レバーハンドル TOTO 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 水栓取付補強板 カクダイ 税込¥406 ¥369 厚口パッキン(呼20メーター用)10枚入 カクダイ 税込¥439 ¥399 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓水栓部品その他水栓部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります 三角ハンドル・クロスハンドル ケレップ・コマ レバーハンドル スピンドル 共用栓カギ スパウト・水栓パイプ グリップハンドル 吐水口・ノズル ハンドルビス 水栓クランク ハンドル上部 カートリッジ・切替部 水栓アダプター 水栓ソケット・ニップル 水栓パッキン 水栓ナット 座金・プレート ワン 給水管 水栓補修部品 水栓取付部品 キッチンシャワー 浄水カートリッジ 泡まつ・断熱キャップ ユニット取出金具 水受け容器 水道用コンセント 水栓逆止弁 水栓プラグ その他水栓部品 シェアする マイページ 最近見た商品