墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮+巻取式)
仕様
太腿取付:水平型 アルミ合金製ワンタッチバックル
ロック装置:有(巻取式ランヤード)
巻取停止装置:無(巻取式ランヤード)
材質ハーネス肩・腿ベルト:ナイロン(反射テープ入り)、ハーネス胴ベルト:ナイロン(帯電防止糸入り)、巻取式ランヤードストラップ:アラミド繊維、伸縮式ランヤードストラップ:ナイロン繊維+織りゴム、フック:鉄(フック部)、アルミ合金(手持ち部分)、肩・太腿パッド:ウレタンスポンジ
寸法(mm)肩ベルト:幅45、胴ベルト:幅50
色黒
サイズフリー
質量(g)ハーネス本体:約1590、巻取りランヤード:880、伸縮式ランヤード:710
耐荷重(kg)100
バックルワンタッチ式
落下距離(m)巻取式ランヤード:3.1~4.1、伸縮式ランヤード:4.2
適応身長(cm)160~185
アズワン品番65-2319-86
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)巻取式:17×1500、伸縮式:30×1130(収縮時)~1560(伸長時)
自由落下距離(m)巻取式ランヤード:2.1、伸縮式ランヤード:2.2
内容量1個
ロック装置:有(巻取式ランヤード)
巻取停止装置:無(巻取式ランヤード)