曜日別特売

24.0cm プロスニーカー

24.0cm プロスニーカー - エスコ24.0cm プロスニーカー - エスコ

反射材、耐滑性、静電気帯電防止と機能満載。
甲部に防汚加工を施しており、サービス業でも使用可能。

用途石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業、サービス業にもご使用いただけます。材質甲部:防汚加工を施した人工皮革、ソール:EVA+ラバー質量(g)670(26.0cm/足で)機能静電気防止、耐滑性内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64686144EA998VM-24A243E
オープン
5,530
6,083(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする