25.5cm 安全靴(静電/紺色)

25.5cm 安全靴(静電/紺色) エスコ

材質甲部:人工皮革、ソール:発泡ポリウレタン2層底、中敷:カップインソール 質量(g)810(26.0cm/1足で) アズワン品番64-2303-08 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64686327 EA998WA-25.5A 25.5 3E
オープン
10,300
11,330 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする