エスコ
23.0-26.0cm 滑り防止用スパイク(収納袋付)
仕様
スパイク長:3.5mm
材質
合成ゴム、カーボンスチール、ナイロン、他
寸法(mm)
136(W)×239(L)
色
ブラック
質量(g)
150
適応寸法(cm)
23~26
アズワン品番
64-2303-17
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64686984
EA998ZB-43
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください