エスコ
26.5-29.0cm 滑り防止用スパイク
仕様
スパイク長:2.5mm
材質
合成ゴム、鉄、ポリアセタール
寸法(mm)
145(W)×312(L)
色
ブラック
質量(g)
297
適応寸法(cm)
26.5~29.0
アズワン品番
64-2303-22
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687036
EA998ZB-82
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください