エスコ
344x144x257mm ホースハンガー(アルミ製)
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×144×257
アズワン品番
64-7818-23
巻取長さ(m)
ホース:約40(ホース内径15の場合)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64688865
EA124E-41
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください