エスコ
AC100V・Rc1/4"(1.50mm) 2方向電磁弁
質量(g)
230
切替方式
2方向
材質(シール)
ニトリルゴム
定格電圧(V)
AC100
オリフィス径(Φmm)
1.5
耐圧(MPa)
3(水圧にて)
周囲温度(℃)
-20~50
アズワン品番
64-7820-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
最高使用圧力(MPa)
使用流体
流体温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64691026
EA153HA-31
アルミ
1.5
空気・水・灯油・油(60℃まで)
-10~40(凍結なきこと)
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材