曜日別特売

1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト

1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト - エスコ1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト - エスコ1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト - エスコ1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト - エスコ

ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。
ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプ。
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットのインパクトレンチでの緩め作業に。
ピン抜け防止機構付。

セット内容
<セット内容>:12.7sq.インパクトレンチ用ハブナットソケット×3、12.7sq.インパクト連レンチ用ハブボルトソケット×2
ソケット:【ハブボルト】24mm・E24、【ハブナット】30・32・36mm
質量(kg)1.8差込角(sq.)12.7(1/2"DR)アズワン品番64-7828-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64698035EA164KH-1
オープン
19,600
21,560(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする