エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの パッキン類 エスコの ユニオンパッキン 20A/1.5mm ユニオンパッキン 20A/1.5mm ユニオンパッキン 注文コード 64702497 注文コード 64702497 材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-100~183 適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃ アズワン品番64-7833-66 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA351DP-20 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64702497 EA351DP-20 オープン ¥70 ¥70 ¥77 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メタルガスケット オンダ製作所 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ グランドパッキン PILLAR(旧:日本ピラー工業) 税込¥7,588~ ¥6,898~ エアロフレックス付銅管 ノーブランド 税込¥8,798~ ¥7,998~ ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ) 税込¥21,978~ ¥19,980~ ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV 税込¥3,628~ ¥3,298~ (8) 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) ベンカン機工 税込¥2,748~ ¥2,498~ (4) ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ) 税込¥15,378~ ¥13,980~ エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM50A セキスイ 税込¥25,278~ ¥22,980~ チーズ イノック 税込¥2,088~ ¥1,898~ (1) シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 税込¥13,948~ ¥12,680~ ソフレックス フレキ管 30m 都市ガス 桑名金属工業 税込¥26,378~ ¥23,980~ 小型サイトグラス(透視式) ワシノ機器 税込¥8,578~ ¥7,798~ 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) 緊急時用シャワー エスコ 税込¥47,278~ ¥42,980~ ガスホース都市ガス用4分口(13mm) メートル販売 ヨシダ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ホースニップル(黄銅) オンダ製作所 税込¥186~ ¥169~ フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ) トーフレ 税込¥4,178~ ¥3,798~ HT(CPVC) SUSインサートバルブソケット エスロン 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 取出口BOバルブBO-1 千代田精機 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 透明DV-VU継手 90度大曲りエルボ(VULL) エスロン 税込¥417 ¥379 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材パッキン類ユニオンパッキン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります フランジ用全面パッキン フランジ用中パッキン ユニオンパッキン うず巻き形ガスケット シートパッキン グランドパッキン シール補助材料 その他パッキン シェアする マイページ 最近見た商品