曜日別特売

1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)

1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) - エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) - エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) - エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) - エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) - エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) - エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) - エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) - エスコ
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64702838EA351DT-1064-7834-01
オープン
130
143(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
64702856EA351DT-2064-7834-03
オープン
240
264(税込)
翌日出荷
返品不可
64702865EA351DT-2564-7834-04
オープン
370
407(税込)
翌日出荷
返品不可
64702883EA351DT-4064-7834-06
オープン
625
688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする