エスコ
[LL/250mm] 手袋(合成ゴム・耐油)
アズワン品番
64-7840-47
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64708903
EA354AL-4
LL
25
24
表:NBR系合成ゴム、裏:綿メリヤス
指先~手の平:0.8、手首:0.6~0.65
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください