エスコ
16x28x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)
16
厚さ(mm)
7
外径(Φmm)
28
適合温度(℃)
-25~120
アズワン品番
64-7845-39
入数
1枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64713198
EA423TD-16
オープン
¥
510
¥561
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください