エスコ
Rc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(メッキ付)
材質(本体)
真鍮(クロムメッキ)
使用流体
冷温水・油・エアー
取付ねじ
雄:R3/8"、雌:Rc3/8"
アズワン品番
64-7847-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64714905
EA425AG-53
ミニボールバルブ
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材