エスコ
R1/8" ミニボールバルブ(メッキ付)
仕様
取付ねじ(R):1/8"
材質(本体)
真鍮(クロムメッキ)
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7847-21
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64714948
EA425AG-71
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材