曜日別特売

Rc1/4"x R1/4" ミニボールバルブ

Rc1/4"x R1/4" ミニボールバルブ - エスコRc1/4"x R1/4" ミニボールバルブ - エスコ
材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアー取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"アズワン品番64-7847-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64715018EA425AG-92ミニボールバルブ
オープン
1,310
1,441(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする