曜日別特売

R 1/4"x 6.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付)

R 1/4"x 6.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付) - エスコR 1/4"x 6.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付) - エスコ
材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合管径(Φmm)6アズワン品番64-7847-44バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64715167EA425AH-22R1/4"
オープン
1,780
1,958(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする