エスコ
R 3/8"x 9.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
R3/8"
使用流体
冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)
9
アズワン品番
64-7847-86
バルブ種類
ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715587
EA425AJ-57
R3/8"
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材