エスコ
1/2"xG1/2" 雌ユニオン(ステンレス製)
材質
フロントフェルール:SUS316、バックフェルール:SUS316
材質(本体)
SUS316
使用圧力(MPa)
厚み0.71mm:73.00、厚み0.89mm:92.81、厚み1.00mm:104.15
使用温度(℃)
-196~360
使用流体
水・油・ガス・化学薬品
アズワン品番
64-7848-21
ねじサイズ
G1/2"
チューブ外径(inch)
1/2”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715937
EA425DV-12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材