エスコ
R1/8"xΦ7mm ニードルバルブ(ステム型/黄銅ハンドル
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
1.0以下
取付ねじ
R1/8"
使用流体
冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)
7
アズワン品番
64-7849-30
バルブ種類
ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64716987
EA426CD-11
R1/8"
オープン
¥
1,300
¥1,430
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材