エスコ
R 1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット付)
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.0以下
取付ねじ
R1/4"
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7849-36
銅管径(Φmm)
8
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717048
EA426CE-12
R1/4"
オープン
¥
1,280
¥1,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材