R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(樹脂ハンドル)

R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(樹脂ハンドル) - エスコ
仕様
取付ねじ(雌):Rc1/8"
取付ねじ(雄):R1/8"
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-44バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64717127EA426CJ-1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64717127EA426CJ-164717145EA426CJ-11EA426CJ-1 R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコ 64717145R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル)エスコ1個
1,120
税込1,232
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする