エスコ
R 1/4"xRc1/8" ニードルバルブ(樹脂ハンドル)
仕様
取付ねじ(雌):Rc1/8"
取付ねじ(雄):R1/4"
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.0以下
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7849-45
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717136
EA426CJ-2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材